ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 住宅用
ニッタン(NITTAN)の 熱式住宅用火災警報器
火災警報器(熱式) 10年電池式 音声式 ねつタンちゃん10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
45254310
品番
CRH-1B-X×4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
男女の声と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。
調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。
この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途
住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/音声ボイス
質量(g)
約120(電池含む)
電源
専用リチウム電池DC3V 300mA
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
10×4.3
感度
定温式65度相当
バッテリー容量(Ah)
0.3
感知方式
熱式
音量(dB)
70以上/m
音声
(お知らせ方法)男女ボイス
電池寿命(年)
約10
注意
※使用環境により電池の寿命は短くなることがあります。