火災警報器(煙式) 10年電池式 ブザー式 けむタンちゃん10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 45254319 品番 KRG-1D-X×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。

用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報 質量(g)約130(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度光電式2種 バッテリー容量(Ah)0.3 警報方式SWブザー警報 感知方式煙式 音量(dB)70以上/m 電池寿命(年)約10
注意
※使用環境により電池の寿命は短くなることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする