火災警報器(熱式) 10年電池式 ブザー式 ねつタンちゃん10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 45254380 品番 CRG-1D-X×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

音と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。
調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。
この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。

用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/ブザー警報 質量(g)約120(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度定温式65度相当 バッテリー容量(Ah)0.3 警報方式SWブザー警報 感知方式熱式 音量(dB)70以上/m 電池寿命(年)約10
注意
※使用環境により電池の寿命は短くなることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする