曜日別特売
RM138 プロスニーカー ロードマスター(舗装用)RM138 シモン 45255473

RM138 プロスニーカー ロードマスター(舗装用)RM138 シモン 45255473
RM138 プロスニーカー ロードマスター(舗装用)RM138 シモン 45255473

プロスニーカー ロードマスター(舗装用)RM138

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード45255473品番RM138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

熱いアスファルトから足を守り、跡が付きにくいフラットソール。
難燃にすぐれたPUを使用。足首をしっかりホールドするマジックバンド。
熱伝導しにくく軽量な樹脂先芯。熱や耐久性に優れた天然皮革を使用。
道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソール。
小石等の異物侵入を防ぎ、裾が出にくいダブルストッパー。
夜間も安心再帰反射材。高温な舗装作業で靴底の剥離を防止するサイドステッチ。
アスファルトが靴底に付きにくいソールデザイン。

用途
舗装工事用。
サイズ(cm)25足幅3Eトラスコ品番837-0252形状ハイカット種類セーフティーシューズ規格JSAA 規格 B種認定品材質(アッパー)天然皮革+人工皮革(PU)材質(ソール)合成ゴム底標準質量(g/片足)1170(26cm)機能高温耐熱性、耐久性、軽量材質(先芯)樹脂メーカー商品コード2313020材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45255507
2024-02-20
用途: レーキまん
有限会社日信建設建設業・工事業

他の舗装靴は値段が高いですが、シモンの舗装靴は安くても履き心地は良いので満足です

対象商品 : 45255482
2021-12-29
用途: 舗装工事
建設業・工事業

履き心地がとてもいい
0.5センチサイズでの注文ができればいいのですが

対象商品 : 45255498
2020-07-29
用途: 舗装工事

値段相応の耐久性です。かかとの少し上のあたりが(屈折部分)がすぐに破れます。それ以外は意外にしっかりしています。

対象商品 : 45255498
2019-04-04
用途: 舗装工事
建設業・工事業

まだ現場では使用していませんが革が柔らかいので履きやすそうです。少し見た目が安っぽいですが本当に安いので文句なしです。若い人には良いと思います。あとは耐久性がどうか気になるところです。

対象商品 : 45255473
2018-11-01
用途: 舗装工事
有限会社マルキ建設

安さ№1です。デザインも近代的でかっこいいです。消耗品と思っているので特に求める点はありませんが、相変わらずサイズが若干大きく感じます。特別甲高の方以外は、1サイズ落としたほうが良いと思います。

対象商品 : 45255482
2018-10-13
用途: 舗装工事
浦田建設有限会社建設業・工事業

履きやすいです。従業員が好んでこれがいいと言っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする