プロスニーカー 鳶技シリーズ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 45255525 品番 鳶技S538黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

しなやかな屈曲性と一体感。従来モデルを超えた新「鳶技」。
蒸れを軽減するポリエステルメッシュ(S538は、パンチングPU)。
しっかり留め、着脱しやすいマジックテープハンドル。
裾が出にくい滑り止め付。屈曲字をはじめ、動作を妨げないブーツカット。

サイズ(cm)24 足幅3E トラスコ品番837-0268 タイプパンチングPU 材質(アッパー)PU+パンチングPU 標準質量(g/片足)475(26cm) 仕様かかと部の衝撃エネルギー吸収性 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA 規格 A種認定品 長さ(cm)21.5(26cm) 材質(ソール)合成ゴム底 材質(先芯)鋼製 メーカー商品コード2313170 材質(インソール)EVAカップインソール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
土木作業
サービス業

履き心地がよく、動きやすい、デザインがいい、履きやすい

対象商品:
45255586
2022-12-06
用途:
バイクのブーツとして
建設業・工事業

保温性はやや低いが、
@滑らず
A防水?(ビニールで継ぎ目無し)
B安全靴だから爪先保護あり
Cシフト操作に支障無し
Dお手頃価格
大変重宝しております

対象商品:
45255552
2022-04-06
用途:
鉄鋼倉庫
建設業・工事業

2度目の購入です。少しへたりが早い気がしますが、TOTAL面で満足です。

対象商品:
45255525
2021-07-09
用途:
安全靴指定の作業場
建設業・工事業

そもそも24cmは選択肢が少ないのですが、その中でもつま先に鉄板が入っていて、長靴となるとなかなか良いものがありません
こちらはその辺の条件を満たして、なおかつ軽くて履きやすかったです

対象商品:
45255595
2021-07-20
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

この間購入したら、左側タグは28cmでしたが右側のタグが26.5cmでびっくりしました。
大きさは、ちゃんと28cmでした。

2人が参考にしています
対象商品:
45255568
2020-04-16
用途:
土木作業
その他業種

履き心地がよく
動きやすい
使いやすい
デザインがいい
履きやすい

2人が参考にしています
対象商品:
45255525
2020-07-01
用途:
水道配管工事
鈴木設備株式会社 様 (建設業・工事業)

掘削工事の時に使用していますが、土が入りにくいので助かっています

1人が参考にしています
対象商品:
45255552
2020-05-01
用途:
バイクブーツとして

ツーリングブーツとして活用してますが、柔らかな感じでシフトも楽です。先はしっかりとして指を守ってくれます!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする