曜日別特売
鳶技S038ブルー プロスニーカー 鳶技シリーズ シモン 45255647

鳶技S038ブルー プロスニーカー 鳶技シリーズ シモン 45255647
鳶技S038ブルー プロスニーカー 鳶技シリーズ シモン 45255647

プロスニーカー 鳶技シリーズ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25.5
標準質量(g/片足)485(26cm)
材質(アッパー)PU+ポリエステルメッシュ
内容量1足注文コード45255647品番鳶技S038ブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

しなやかな屈曲性と一体感。従来モデルを超えた新「鳶技」。
蒸れを軽減するポリエステルメッシュ(S538は、パンチングPU)。
しっかり留め、着脱しやすいマジックテープハンドル。
裾が出にくい滑り止め付。屈曲字をはじめ、動作を妨げないブーツカット。

サイズ(cm)25.5足幅3Eトラスコ品番837-0262タイプメッシュ材質(アッパー)PU+ポリエステルメッシュ標準質量(g/片足)485(26cm)仕様かかと部の衝撃エネルギー吸収性形状ハイカット種類セーフティーシューズ規格JSAA 規格 A種認定品長さ(cm)21.5(26cm)材質(ソール)合成ゴム底材質(先芯)鋼製メーカー商品コード2313160材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 土木作業
サービス業

履き心地がよく、動きやすい、デザインがいい、履きやすい

対象商品 : 45255586
2022-12-06
用途: バイクのブーツとして
建設業・工事業

保温性はやや低いが、
①滑らず
②防水?(ビニールで継ぎ目無し)
③安全靴だから爪先保護あり
④シフト操作に支障無し
⑤お手頃価格
大変重宝しております

対象商品 : 45255552
2022-04-06
用途: 鉄鋼倉庫
建設業・工事業

2度目の購入です。少しへたりが早い気がしますが、TOTAL面で満足です。

対象商品 : 45255525
2021-07-09
用途: 安全靴指定の作業場
建設業・工事業

そもそも24cmは選択肢が少ないのですが、その中でもつま先に鉄板が入っていて、長靴となるとなかなか良いものがありません
こちらはその辺の条件を満たして、なおかつ軽くて履きやすかったです

対象商品 : 45255595
2021-07-20
用途: 溶接作業時
建設業・工事業

この間購入したら、左側タグは28cmでしたが右側のタグが26.5cmでびっくりしました。
大きさは、ちゃんと28cmでした。

2が参考にしています
対象商品 : 45255568
2020-04-16
用途: 土木作業
その他業種

履き心地がよく
動きやすい
使いやすい
デザインがいい
履きやすい

2が参考にしています
対象商品 : 45255525
2020-07-01
用途: 水道配管工事
鈴木設備株式会社建設業・工事業

掘削工事の時に使用していますが、土が入りにくいので助かっています

1が参考にしています
対象商品 : 45255552
2020-05-01
用途: バイクブーツとして

ツーリングブーツとして活用してますが、柔らかな感じでシフトも楽です。先はしっかりとして指を守ってくれます!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする