3M(スリーエム)
3M スリーエム コマンドフック 粘着フック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(6枚)
セット内容
フック(ジャンボ)1個、タブ(L)6枚
注文コード
45256234
品番
CM12N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
セット内容・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
フック(ジャンボ)1個、タブ(L)6枚
トラスコ品番
542-2922
基材
ポリエチレン
耐荷重(kg)
3.5
粘着剤
ゴム系粘着剤
材質(フック)
スチロール樹脂