DC-94 3M スコッチ 着脱自在両面シート 着脱用 3M(スリーエム) アクリル系 ポリオレフィン 45256322

3M スコッチ 着脱自在両面シート 着脱用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード45256322 品番DC-94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。頻繁に固定したりはずしたいものの固定に適しています。

テープ幅(mm)20 テープ厚さ(mm)3.5 テープ長さ(mm)75 材質ポリオレフィン トラスコ品番542-3252 タイプ着脱用 粘着剤アクリル系

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45256322
2022-05-10
用途:
バイクのヘルメットにカメラを装着
その他業種

バイクで走行中の撮影にカメラをヘルメットに固定しています。着脱自在といっても落とす心配がないほど強力に付けることができるので重宝しています。
既に販売終了というのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする