3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
3M スコッチ 着脱自在両面シート 固定用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
45256338
品番
DK-94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。普段は固定し時々はずしたいものの固定に適しています。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(mm)
75
テープ厚さ(mm)
3.5
トラスコ品番
542-3261
材質
ポリオレフィン
粘着剤
アクリル系
主な用途
固定用