3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ビニールテープ
3M(スリーエム)の ビニールテープ一般用途
3M スコッチ 電気絶縁テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
45256347
品番
EL-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
テープ幅(mm)
12.7
テープ長さ(m)
5.08
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ポリ塩化ビニル
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.0(180°方向剥離)N/10mm
使用温度範囲(℃)
-10〜100
主な用途
電気絶縁用
トラスコ品番
542-3279
粘着力(N/10mm)
3.0(180°方向剥離)
引張強度(N/10mm)
26
使用場所
屋外屋内用
特性
絶縁
絶縁耐力
1X1012(Ω)以上