曜日別特売
CP40-15 3M スコッチ カーペット固定用両面テープ 3M(スリーエム) 45256478

3M スコッチ カーペット固定用両面テープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード45256478品番CP40-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カーペットと床をしっかり固定!!のり残りが少なく床を傷めにくいテープです。カーペットの張り替え時に床材を傷めず、安心してお使いいただけます。

テープ幅(mm)40テープ長さ(m)15主な用途床材固定用基材スフ材トラスコ品番542-3244タイプ6~8畳用テープ厚さ(mm)0.38粘着剤ゴム系粘着剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45256487
2021-03-11
用途: 書斎のカーペットに使用
金融・保険業

以前カーペットを敷いていましたが、ズレてしまい敷きなおすのが大変なため、使用しました。
効果抜群です。

対象商品 : 45256478
2020-08-17
用途: カーペット貼り付け
教育・研究機関

今のところ問題なくうまく貼りついている。カーペット面への貼り付け保護テープがはがしづらいのが改善されるとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする