曜日別特売
PBW-10 3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ 3M(スリーエム) 45256548

3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ

(3件のレビュー)
取扱い終了
テープ幅(mm)10
内容量1巻注文コード45256548品番PBW-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

巾木、内装ボードの仮固定に!

テープ幅(mm)10テープ長さ(m)10粘着タイプ強力基材アクリルフォーム(不織布補強)仕様業務用 超薄手トラスコ品番542-3597厚さ超薄手粘着剤アクリル系被着材の素材金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45256557
2020-06-01
用途: ステンレス板を張り付け
有限会社ユーティーパートナーズ不動産業

薄手の強力両面テープを探して、やっと必要な商品を手に入れ有難かった。

対象商品 : 45256548
2018-11-12
用途: 住宅工事に
株式会社総合設計建設業・工事業

室内の壁角にクロスの上からアルミL型アングルを取り付けに使用しています。薄いのでデコボコ面には適しませんが、目立ちにくくて良いです。

対象商品 : 45256548
2018-06-27
用途: 内装作業時
建設業・工事業

廻り縁や巾木を取り付ける際、フィニッシュ釘など使えない時にボンドが乾くまでの接着に使用しました。素材は薄いですが粘着力は強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする