KHR-12 3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 3M(スリーエム) アクリルフォーム基材 グレー色 金属 45256645

3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)12 注文コード45256645 品番KHR-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅など4種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!

グレー テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)0.8 基材アクリルフォーム 特性耐熱用 トラスコ品番542-3384 使用温度範囲(℃)-20〜180 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)25 使用場所屋内・屋外用 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属
注意
※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77362374
2023-01-29
用途:
バイクの整備

巻きタイプのグリップヒーターの固定に使いました、耐熱用という事もありヒーター使用でも剥がれる事なくしっかり固定出来ている様です。

対象商品:
45256715
2020-12-01
用途:
マジックテープの下張り
建設業・工事業

両面テープとしてはGOODです。耐熱は検査してないのでわかりません。

対象商品:
45256645
2020-08-23
用途:
LED抵抗器の固定

車のLED抵抗器を固定するのに使用。抵抗器をビス止めするのが面倒で試しに使ってみました。使用後1か月経ってますが、問題無しです!

対象商品:
45256715
2020-05-18
用途:
バイクメンテ、カスタム時
製造業

トランポにバイクを入れっぱなしなので、夏場の高温で両面テープがよく剥がれていました。
このテープは耐熱なので、そのようなことが起きることがありません。

対象商品:
45256645
2017-09-15
用途:
シガライターソケット用に

接着用に購入しましたがレビュー通り協力で中々はがないのが気に入ってます。

対象商品:
45256645
2017-07-14
用途:
マフラープレート張り替え

バイクのマフラーを再塗装してプレートを張り替えに使用しました。耐熱タイプの両面テープとして、選択しました。とりあえず、問題なしです。

対象商品:
45256645
2017-10-12
用途:
断熱材固定

商品もすぐに届いて、問題なく使用できました。価格も普通だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする