3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)12 注文コード45256697 品番KTD-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅など4種類から選べます 他の種類を見る

テープが透明なので、貼った跡が目立たない!

粘着力(N/10mm)40 仕様透明素材用 トラスコ品番542-3511 透明 使用温度範囲(℃)-20〜150 テープ幅(mm)12 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系 使用場所屋内・屋外用 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31248064
2025-02-07
用途:
ポリカプラダンをガラス窓に接着

文句なく大変良好な使い心地
剥離紙が気持ちよく剥がれる

対象商品:
31248080
2024-06-06
用途:
金属板の固定
教育・研究機関

強力。これに尽きる。外構での金属板の固定に使用したが,風雨や寒暖差などの環境による影響は今のところ出ておらず,しっかりと固定されている。安心して使用できると考えたので,追加購入も行った。

対象商品:
45256706
2020-07-17
用途:
ETC取付け

ETCのセンサーをフロントウィンドウに付けるため購入
1年になりますが剥がれは無く問題なく使えています!

対象商品:
45256697
2018-11-04
用途:
EDRの装着

自家用車にEDRを移設するために利用しました。
どんなテープも、しっかりとした脱脂と、
確実な圧着と適切な温度がポイントだと思います。

様々な小物も取り扱っているのでとても助かります。

対象商品:
45256706
2018-04-15
用途:
ドライブレコーダー取り付け時
アトリエ ダン 様 (その他業種)

1台のドライブレコーダーを複数の車両で利用する際ベリクロテープでガラスに強力に付けたく利用。思った以上な強力接着は期待できませんでした。

対象商品:
45256697
2018-03-20
用途:
物を貼り付ける
有限会社エヌサービス 様 (運輸・通信業)

物に貼り付けることが非常によく、張り付きます。便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする