3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45256934
品番
KPS-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
0.1
テープ長さ(mm)
100
テープ厚さ(mm)
1.1
粘着タイプ
超強力
基材
アクリルフォーム
用途
屋内外用
トラスコ品番
542-3449
使用温度範囲(℃)
-20〜80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着剤
特殊アクリル系
粘着力(N/10mm)
32
使用場所
屋内外用
被着材の素材
金属、PP・PE、軟質塩ビ
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます