3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
3M スコッチ 強力両面テープ防水用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
45256943
品番
KWP-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水のかかるところの接着に使用できます。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
1.5
テープ厚さ(mm)
1.0
基材
アクリルフォーム
特性
防水
トラスコ品番
542-3538
使用温度範囲(℃)
-20〜60
粘着剤
アクリル系
粘着タイプ
強力
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます