8710-HI-3 防じんマスク No.8710-DS1 3M(スリーエム) 45256952 8710-HI-3 防じんマスク No.8710-DS1 3M(スリーエム) 45256952 8710-HI-3 防じんマスク No.8710-DS1 3M(スリーエム) 45256952 8710-HI-3 防じんマスク No.8710-DS1 3M(スリーエム) 45256952 8710-HI-3 防じんマスク No.8710-DS1 3M(スリーエム) 45256952

防じんマスク No.8710-DS1

(48件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3枚) 注文コード45256952 品番8710-HI-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。
使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。

国家検定合格番号TM368 使用限度時間(h)14 規格DS1 質量(g)9 用途一般粉塵作業、研磨作業 仕様粉じん用防じん。国家検定DS1合格品。 材質ポリエステル、ポリプロピレン不織布 形状カップ型 サイズレギュラー タイプ使い捨て 入数(枚)3 頭ひもオーバーヘッド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35701766
2024-05-09
用途:
粉塵の現場
美濃窯業株式会社 様 (製造業)

一般のの防塵マスクでは会話するときに声が通らず、ずらして話すことが多々あります。このマスク使用中は声が通るのでそのまま会話ができます。リピート買いをしています。

対象商品:
35701766
2023-04-18
用途:
塗装作業時
製造業

しっかりしていて、使用時に安心感があります。お値段以上です。

1人が参考にしています
対象商品:
35701766
2021-07-29
用途:
グラインダー掛け

鼻スポンジにソフトな肌触り。耐久時間も9H。まだ1個目なのでこれからかと。
ゴムの強さはまあまあかな? って、個人差でなんとも言えない。

対象商品:
35701766
2022-03-10
用途:
溶接作業
株式会社アボテクノ 様 (製造業)

購入したマスクは比較的安価で使用しやすいので追加購入しました。

対象商品:
35701766
2021-10-22
用途:
釉薬の調合
株式会社二宮カラー七宝 様 (製造業)

顔にピッタリ装着出来るので、安心して調合の作業できます

対象商品:
35701766
2021-11-23
用途:
農作業
農・林・水産業

ずっと使い続けている商品です。コスト的にも製品にも満足しています

対象商品:
35701766
2020-04-21
用途:
建物点検等
その他業種

排気弁付きと違い、呼気の熱が内部にこもり、また、呼気の湿気で何度か着け外しを行うと型崩れが起きます。ただし価格面は◎です。

対象商品:
35701766
2020-04-12
用途:
のどが弱いので。
サービス業

マスク不足のなかで、防塵マスクが入手できて本当にありがたいです。日本がんばれと応援いたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06〜0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
4人が参考にしています
2013-02-08

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする