7055 3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7055 3M(スリーエム) 45257153

3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7055

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(5g)注文コード45257153品番7055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット

用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など仕様多用途ジェルトラスコ品番756-5968材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%)容量(g)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L危険物の性状非水溶性適合用途速乾
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45257153
2018-02-14
用途: 生活の中でのいろいろな接着

本商品はゼリー状で接着面への付着がしっかりできて使いやすいです。
いろいろな接着剤を試してきましたが、「汎用性、接着性能、価格、内容量、容器」で、私はこのシリーズの接着剤が一番使いやすいと感じています。
3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7056(液体状の接着剤)の方が個人的には使用用途が広いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする