USB 充電器 65W PD PPS対応 1ポート USB-C GaN II コンパクト 折りたたみプラグ MacBook iPad iPhone Switch
エレコム
税込¥4,288
¥3,898
ガレージシャッターのリモコンのOnOffボタンのゴムがつぶれたのか,いくら強く推しても反応しにくくなりました。そこで,約6mmの直径で透明なクッションゴムを見つけて早速ボタンに貼ってみました。見事にOnOffボタンが使えるようになりました。はがれにくいようなので,今後の使用も安心です。助かりました。
HDDの傷防止足などのクッションに使ってます。糊の強度もちょうど良く、大きさもぴったりなので、滑り止めの効果があります。昔は100円ショップでよく見かけたのですが、最近は売っていません。もうすこし安ければ良いのですが。
粘着力がかなり強力で貼り間違えると剥がすのがたいへんなくらいです。
また、取付後の滑り止め効果やクッション性もかなり良いです。