CS-101 しっかりつくクッションゴム 丸形 3M(スリーエム) 45257275

 

CS-101 しっかりつくクッションゴム 丸形 3M(スリーエム) 45257275
CS-101 しっかりつくクッションゴム 丸形 3M(スリーエム) 45257275

しっかりつくクッションゴム 丸形

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(88粒)
内容量1パック(88粒)注文コード45257275品番CS-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。

材質ポリウレタン透明粘着剤アクリル系サイズ(mm)7.9Φ×2.2トラスコ品番787-4707
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45257223
2024-01-07
用途: ガレージシャッターのリモコンOnOffボタンに

ガレージシャッターのリモコンのOnOffボタンのゴムがつぶれたのか,いくら強く推しても反応しにくくなりました。そこで,約6mmの直径で透明なクッションゴムを見つけて早速ボタンに貼ってみました。見事にOnOffボタンが使えるようになりました。はがれにくいようなので,今後の使用も安心です。助かりました。

対象商品 : 45257223
2023-06-29
用途: HDDの足などのクッションに
デザインオフィスアイボックスサービス業

HDDの傷防止足などのクッションに使ってます。糊の強度もちょうど良く、大きさもぴったりなので、滑り止めの効果があります。昔は100円ショップでよく見かけたのですが、最近は売っていません。もうすこし安ければ良いのですが。

対象商品 : 45257223
2021-02-09
用途: システムキッチン扉の傷防止
不動産業

問題解消しました。
扉を開けるたびにコツコツとぶつかっていたのですが、
これで傷がつかずに済みました。

対象商品 : 45257232
2019-11-22
用途: 小型装置のゴム足として

粘着力がかなり強力で貼り間違えると剥がすのがたいへんなくらいです。
また、取付後の滑り止め効果やクッション性もかなり良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする