USB 充電器 65W PD PPS対応 1ポート USB-C GaN II コンパクト 折りたたみプラグ MacBook iPad iPhone Switch
エレコム
税込¥4,288
¥3,898
小型の家具を設置する際に使用しています。多少のガタツキは無くせますし、安定し満足しています。
CS-05はやや大きめのサイズで、私はプラ製のツールボックスのゴム脚として利用してみました。滑り止め効果は抜群で、ボックスの使い勝手が一気に向上しました。3M製品ですので、接着力が高く、外れることはありません。
軽量物のプラ製品のゴム脚として使用しています。特にCS-04は小物に向いていると思います。3M製ということもあり、接着力が高く、外れることはありません。
メーカー品だけあって安心して使えます。粘着力も強くすぐに剥がれたりしないので使いやすいです。
元々あった
電卓、キーボード、周辺機器などの既存のゴム足が取れて
がたつきがありましたので、
その代替えとして使用。
「しっかりつく」と名乗るだけあって、きっちり粘着力を発揮。
何度も取れて困っていた元々のゴム足のように再度剥がれる事も無く、しっかりとお仕事してくれてます。
(元を剥がした同じところに貼らずに位置はずらした方がいいかも)
(元々の糊をしっかりと剥離して、同じところに貼ったものも今のところ剥がれずにいるが)
固めの弾力も程よく、
電卓、キーボードの打鍵に耐え、不快感はありません。
また、滑り止めとしての能力も発揮してくれているので、
激しく打鍵しても機材が逃げていきません。