日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
ねじタイプ EP-PS パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45260607
品番
EP6-05SPSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥81,500
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
800
横(mm)
350
深さ(mm)
120
色(マンセル値)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
定格感度電流(mA)
主幹:F100
種類
標準分電盤
分岐回路数
5
予備スペース
0
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
サーキットブレーカ
主幹ブレーカ容量
GE63J3P60A
分岐ブレーカ容量
MCB3P30A
注意
※一般の方の出入する様な場所への設置には封印をお勧めします。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45260607
EP6-05SPSC
26173325
EP6-05SPSJC
パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤
日東工業
1台
¥
74,980
税込
¥
82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です