日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
CPNL 電灯分電盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45262637
品番
CPNL3-10AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥65,500
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
500
横(mm)
500
深さ(mm)
120
色(マンセル値)
クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B
分岐回路数
10
予備スペース
4
種類
標準分電盤
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
主幹ブレーカ容量
MCB3P30A
分岐ブレーカ容量
PNX51T2P1E20A
注意
※保守等で主幹ブレーカを変更される場合は、主幹用プラグインユニット付ブレーカをご用命ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45262637
CPNL3-10AC
26114769
CPNL3-10JC
アイセーバ標準電灯分電盤
日東工業
1台
¥
62,980
税込
¥
69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です