カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の コレット
カトウ工機の テーパーコレット
ARコレット ESS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タップサイズ
(メートルネジ)M3、M3.5、(ユニファイネジ)UNo.5、UNo.6
専用スパナ
SP11
注文コード
45277829
品番
AR8-AA-4
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
タップサイズ・専用スパナ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ER/AR型テーパコレットシリーズです。
寸法D2(mm)
8
寸法H4(mm)
13.5
タップサイズ
(メートルネジ)M3、M3.5、(ユニファイネジ)UNo.5、UNo.6
軸径d1(Φmm)
タップ:4
専用スパナ
SP11
注意
ER/AR型テーパコレットには、互換性がありますが、タッパー機種に対応したコレットをご使用いただきますようお願いたします。
混合されますと所期の性能が発揮できない場合がございますので、ご注意下さい。