カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の コレット
カトウ工機の テーパーコレット
ERコレット RF センタースルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タップサイズ
(メートルネジ)M5、M5.5、(ユニファイネジ)UNo.10、UNo.12
注文コード
45278084
品番
ER20-GB M5 (M5.5 U NO.10・12)
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
タップサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ER/AR型テーパコレットシリーズです。
タップサイズ
(メートルネジ)M5、M5.5、(ユニファイネジ)UNo.10、UNo.12
軸径d1(Φmm)
タップ:5.5
角幅K(mm)
4.5
寸法H4(mm)
31.5
寸法D2(mm)
21
寸法H5(mm)
18
専用スパナ
ES20M
注意
ER/AR型テーパコレットには、互換性がありますが、タッパー機種に対応したコレットをご使用いただきますようお願いたします。
混合されますと所期の性能が発揮できない場合がございますので、ご注意下さい。