カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の チャック
カトウ工機の ドリルチャック
マジックチャック本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45278215
品番
GM2X2
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
シャンク
MT2
型式
GM2×2
番号
共通:No2
本体質量(kg)
0.5
寸法L3(mm)
69.5
寸法C4(mm)
35
寸法C5(mm)
46
寸法H5(mm)
57