曜日別特売

SA型タッパー 大隈

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法F2(mm)8
内容量1個注文コード45279073品番5SA3050-3
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

「カトウタッパー」のベストセラー
ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ
機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー
試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適
使用条件によりバネ力・伸縮量などの仕様変更が可能
伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現
右ネジ用が標準(左ネジ用も製作可能)

型式5SA30503寸法L0(mm)278寸法L1(mm)178寸法C1(mm)104寸法F1(mm)15寸法F2(mm)8寸法F4(mm)14能力範囲M27~M56本体質量(kg)7.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする