カトウ工機
RA型タッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
型式
2RA412
注文コード
45279107
品番
2RA412
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラジアルフロートタッパー
ラジアルボール盤・タッピングボール盤用
半径1mmの自動調芯により下穴との芯ズレを吸収
型式
2RA412
寸法L0(mm)
120
寸法L1(mm)
76.5
寸法C1(mm)
51
寸法F(mm)
半径1.0
能力範囲
M3~M12
本体質量(kg)
0.75