カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の コレット
カトウ工機の スプリングコレット
マジックチャックコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパ穴
MT1
注文コード
45279204
品番
GMC2X1
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパ穴
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
型式
GMC2×1
寸法L4(mm)
77.5
寸法C6(mm)
24
番号
共通:No2
テーパ穴
MT1
適合
GM2×2
本体質量(kg)
0.21