マイクロフロートタッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法L1(mm)175F2伸び量:0.5注文コード45279448品番C6 SSR1022-OHC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,000
寸法L0(mm)230寸法L1(mm)175寸法C1(mm)74寸法F1(mm)縮み量:0.5F2伸び量:0.5G1M10 P1.0能力範囲M10~M24オプションTCA型コレット適合機種対応シャンク付属品クランプスクリュー

商品説明動画

マイクロフロートシンクロホルダとリキッドディスペンサー
【HA-M-OHC型】マイクロフロートシンクロホルダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする