曜日別特売

マイクロフロートタッパー

マイクロフロートタッパー - カトウ工機
適合機種対応シャンク内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L0(mm)
寸法L1(mm)
寸法C1(mm)
寸法F1(mm)
F2
G1
能力範囲
付属品
寸法C2(mm)
F1
専用スパナ
シャンク長l2(mm)
シャンク径d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45277777C6 HA412-M-OHC12076.535---M3~M16------
50,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45278766BT50ESS1022-OHC160126.966-伸び量:0.5-M10~M22ナット50縮み量:0.5FK7--
52,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45278809C6 ESS1022-OHC175141.966-伸び量:0.5-M10~M22ナット50縮み量:0.5FK7--
70,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45278854BT40ESS1022-OHC160126.966-伸び量:0.5-M10~M22ナット50縮み量:0.5FK7--
47,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45279037BT50ESS412-OHC132108.842-伸び量:0.5-M4~M12ナット22縮み量:0.5AE16M--
47,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45279159BT30ESS412-OHC8763.842-伸び量:0.5-M4~M12ナット22縮み量:0.5AE16M--
41,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45279168HSK-A63-H-ESS1022-OHC18014766-伸び量:0.5-M10~M22ナット50縮み量:0.5FK7--
70,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45279518C6 HA1022-M-OHC16510050---M8~M27------
60,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45280078HSK-A63-H-ESS412-OHC12096.842-伸び量:0.5-M4~M12ナット22縮み量:0.5AE16M--
50,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45280419STT32 ESS412-OHC8561.842-伸び量:0.5-M4~M12ナット22縮み量:0.5AE16M8032
60,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45280613C6 ESS412-OHC117.393.742-伸び量:0.5-M4~M12ナット22縮み量:0.5AE16M--
60,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45280753BT40ESS412-OHC10278.842-伸び量:0.5-M4~M12ナット22縮み量:0.5AE16M--
41,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45277759BT30SSR412-OHC16513256縮み量:0.5伸び量:0.5M8 P1.0M4~M12クランプスクリュー-----
39,000
取扱い終了
返品不可
45277874BT50SSR1022-OHC19514074縮み量:0.5伸び量:0.5M10 P1.0M10~M24クランプスクリュー-----
55,000
取扱い終了
返品不可
45278574BT40SSR412-OHC15011756縮み量:0.5伸び量:0.5M8 P1.0M4~M12クランプスクリュー-----
39,000
取扱い終了
返品不可
45279064STT20 ESS103573725-伸び量:0.4-M1~M3ナット12縮み量:0.4SP116020
35,700
取扱い終了
返品不可
45279274BT50ESS10313711730.5-伸び量:0.5-M1~M3ナット12縮み量:0.5SP11--
41,000
取扱い終了
返品不可
45279448C6 SSR1022-OHC23017574縮み量:0.5伸び量:0.5M10 P1.0M10~M24クランプスクリュー-----
70,000
取扱い終了
返品不可
45279694BT30ESS103654730.5-伸び量:0.5-M1~M3ナット12縮み量:0.5SP11--
35,700
取扱い終了
返品不可
45280035HSK-A63-H-SSR412-OHC18014756縮み量:0.5伸び量:0.5M8 P1.0M4~M12クランプスクリュー-----
60,000
取扱い終了
返品不可
45280114BT50SSR412-OHC15011756縮み量:0.5伸び量:0.5M8 P1.0M4~M12クランプスクリュー-----
45,000
取扱い終了
返品不可
45280123C6 SSR412-OHC17013756縮み量:0.5伸び量:0.5M8 P1.0M4~M12クランプスクリュー-----
60,000
取扱い終了
返品不可
45280324BT40ESS103755730.5-伸び量:0.5-M1~M3ナット12縮み量:0.5SP11--
35,700
取扱い終了
返品不可
45280507BT40SSR1022-OHC24018574縮み量:0.5伸び量:0.5M10 P1.0M10~M24クランプスクリュー-----
45,000
取扱い終了
返品不可
45280875HSK-A63-H-SSR1022-OHC24018574縮み量:0.5伸び量:0.5M10 P1.0M10~M24クランプスクリュー-----
70,000
取扱い終了
返品不可
45281225STT19.05 ESS103573725-伸び量:0.4-M1~M3ナット12縮み量:0.4SP116019.05
35,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マイクロフロートシンクロホルダとリキッドディスペンサー
【HA-M-OHC型】マイクロフロートシンクロホルダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする