カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の コレット
カトウ工機の テーパーコレット
ARコレット ESS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タップサイズ
(メートルネジ)M11、(ユニファイネジ)U7/16、(管用ネジ)P1/8
専用スパナ
FK7
注文コード
45279633
品番
AR32-GH U7/16 P1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
タップサイズ・専用スパナ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ER/AR型テーパコレットシリーズです。
寸法D2(mm)
33
寸法H4(mm)
40
寸法H5(mm)
30
タップサイズ
(メートルネジ)M11、(ユニファイネジ)U7/16、(管用ネジ)P1/8
角幅K(mm)
6
軸径d1(Φmm)
タップ:8
専用スパナ
FK7
注意
ER/AR型テーパコレットには、互換性がありますが、タッパー機種に対応したコレットをご使用いただきますようお願いたします。
混合されますと所期の性能が発揮できない場合がございますので、ご注意下さい。