画像準備中

ARコレット ESS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タップサイズ(メートルネジ)M12 専用スパナFK7 注文コード45279773 品番AR32-GH M12
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はタップサイズ・専用スパナなど22種類から選べます 他の種類を見る

ER/AR型テーパコレットシリーズです。

寸法D2(mm)33 寸法H4(mm)40 寸法H5(mm)30 タップサイズ(メートルネジ)M12 角幅K(mm)6.5 軸径d1(Φmm)タップ:8.5 専用スパナFK7
注意
ER/AR型テーパコレットには、互換性がありますが、タッパー機種に対応したコレットをご使用いただきますようお願いたします。
混合されますと所期の性能が発揮できない場合がございますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする