画像準備中

マジックチャックコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパ穴MT2 注文コード45280489 品番GMC2X2
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はテーパ穴など9種類から選べます 他の種類を見る
型式GMC2×2 寸法L4(mm)92 寸法C6(mm)24 番号共通:No2 テーパ穴MT2 適合GM2×2 本体質量(kg)0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする