カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の コレット
カトウ工機の テーパーコレット
ERコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タップサイズ
(メートルネジ)M1〜(メートルネジ)M2.6、(ユニファイネジ)UNo.0〜、UNo.4
注文コード
45280979
品番
ER8-3 (M1-2.6 U NO.0-4)
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
タップサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ER/AR型テーパコレットシリーズです。
寸法D2(mm)
8
寸法H4(mm)
13.5
タップサイズ
(メートルネジ)M1〜(メートルネジ)M2.6、(ユニファイネジ)UNo.0〜、UNo.4
軸径d1(Φmm)
タップ:3
専用スパナ
ES8M
注意
ER/AR型テーパコレットには、互換性がありますが、タッパー機種に対応したコレットをご使用いただきますようお願いたします。
混合されますと所期の性能が発揮できない場合がございますので、ご注意下さい。