マイクロフロートタッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法L1(mm)37F2伸び量:0.4注文コード45281225品番STT19.05 ESS103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,700
寸法L0(mm)57寸法L1(mm)37寸法C1(mm)25F2伸び量:0.4能力範囲M1~M3オプションAR型コレット適合機種対応シャンク付属品ナット寸法C2(mm)12F1縮み量:0.4専用スパナSP11シャンク長l2(mm)60シャンク径d2(mm)19.05

商品説明動画

マイクロフロートシンクロホルダとリキッドディスペンサー
【HA-M-OHC型】マイクロフロートシンクロホルダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする