ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの バリ取り
ムラキの カウンターシンク
RUKO カウンターシンク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端角(°)
120
刃数
3
注文コード
45281733
品番
2400-12.4
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
先端角・刃数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
寸法L(mm)
56
先端角(°)
120
寸法D(mm)
12.4
寸法d1(mm)
3
寸法d2(mm)
8