曜日別特売
CB3C 103S 120L MRA超硬バー ムラキ 45283639

※商品画像

MRA超硬バー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質シャンク:スチール刃径(mm)9.5刃長(mm)19注文コード45283639品番CB3C 103S 120L
参考基準価格(税別)¥7,230販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
刃径(mm)9.5材質シャンク:スチール刃長(mm)19材質(シャンク)スチールシャンク径6.0m/m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする