ムラキ
ムラキの ドリル
ムラキの 超硬ドリル
ムラキの 超硬ガンドリル
ボーテック ガンドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
9.5
全長(mm)
520
注文コード
45283885
品番
9.5X520
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・全長
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
9.5
材質
超硬
全長(mm)
520
ドライバー径d1(Φmm)
20
ドライバー長l1(mm)
50
最大加工深さA(mm)
380