ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの バリ取り
ムラキの カウンターシンク
RUKO カウンターシンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端角(°)
120
刃数
3
注文コード
45283928
品番
2400-25.0
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
先端角・刃数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
寸法L(mm)
71
先端角(°)
120
寸法D(mm)
25
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
10