ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの バリ取り
ムラキの カウンターシンク
RUKO カウンターシンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端角(°)
90
刃数
1
注文コード
45283937
品番
5200-16.0TG
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
先端角・刃数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
1
寸法L(mm)
60
先端角(°)
90
寸法D(mm)
16
寸法d2(mm)
10