ムラキ
ムラキの ドリル
ムラキの 超硬ドリル
ムラキの 超硬ガンドリル
ボーテック ガンドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
8.5
全長(mm)
390
注文コード
45285879
品番
8.5X390
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・全長
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
8.5
材質
超硬
全長(mm)
390
ドライバー径d1(Φmm)
20
ドライバー長l1(mm)
50
最大加工深さ(mm)
260