ムラキ
OSBORN ATBブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45285906
品番
604 916-3081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,200
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
外径(Φmm)
150
付属品
保持:G
長さ(mm)
トリム:40
線径(Φmm)
1.5
砥粒
#60
方向
トリム:左傾向