※商品画像
ムラキ
MRA超硬バー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
シャンク:スチール
刃径(mm)
9.5
刃長(mm)
19
注文コード
45286624
品番
CB3C 103S 150L
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・刃径・刃長
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
9.5
材質
シャンク:スチール
刃長(mm)
19
材質(シャンク)
スチール
シャンク径
6.0m/m