ムラキ
ムラキの ツーリング
ムラキの コレット
ムラキの スプリングコレット
ETM スプリングコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45287236
品番
ER25 4-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
95
種類から選べます
他の種類を見る
ヨーロッパで多く採用されているERタイプのコレットです。
チャッキング範囲(mm)
4〜5
コレット
振れ精度 E・T・M.AA級:0.005
コレットの振れ精度L(mm)
25
コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)
0.01
コレットの振れ精度D(mm)
6.0-10.0