ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの バリ取り
ムラキの カウンターシンク
RUKO カウンターシンク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端角(°)
90
刃数
3
注文コード
45289038
品番
2700-10.4
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
先端角・刃数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合
対応皿ネジ:M5
刃数
3
寸法L(mm)
88
先端角(°)
90
寸法D(mm)
10.4
寸法d1(mm)
2.5
寸法d2(mm)
6