CH-T2378WH 節電/室温センサー付 大風量セラミックヒーター スリーアップ 45289976 CH-T2378WH 節電/室温センサー付 大風量セラミックヒーター スリーアップ 45289976 CH-T2378WH 節電/室温センサー付 大風量セラミックヒーター スリーアップ 45289976 CH-T2378WH 節電/室温センサー付 大風量セラミックヒーター スリーアップ 45289976 CH-T2378WH 節電/室温センサー付 大風量セラミックヒーター スリーアップ 45289976

節電/室温センサー付 大風量セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45289976 品番CH-T2378WH
販売価格(税込) ¥9,680
販売価格(税別)
8,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなフォルムに大型ハンドルを採用し取り回しに優れた温度調節機能付セラミックヒーター。
コンパクトながらも幅広な吹出口から出るパワフル温風でお部屋をすばやく暖めてくれます。
節電と室温センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。
室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことが出来ます。
LEDディスプレイを採用しているので、温度調節も簡単に設定ができます。

用途暖房 材質PP、ABS 質量(kg)(約)2.5 ホワイト 消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 電源(AC100V)50/60Hz 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×14.5×40.5 モードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転) 温度設定範囲(℃)18〜30 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時) 切タイマー1、2、4時間、自動:8時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする