TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 机上整理・収納用品
TENMA(天馬)の レタートレー
プレクシーラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(72個)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
245×365×120
注文コード
45290195
品番
PREXY-RACKB5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外形寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ねた時も外れにくく、前後にスライドするレール構造です。
上段のラックの落下を防ぐストッパー機能つきです。
適合サイズ
B5
高さ(mm)
120
奥行(mm)
365
間口(mm)
245
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
245×365×120
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません