TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 机上整理・収納用品
TENMA(天馬)の レタートレー
プレクシーラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(72個)
注文コード
45290204
品番
PREXY-RACKA4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
積み重ねた時も外れにくく、前後にスライドするレール構造です。
上段のラックの落下を防ぐストッパー機能つきです。
適合サイズ
A4
高さ(mm)
120
奥行(mm)
365
間口(mm)
290
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
290×365×120
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません