曜日別特売
4314 A4ラック イノマタ化学 45290229

4314 A4ラック イノマタ化学 45290229
4314 A4ラック イノマタ化学 45290229

A4ラック

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(160個)
内容量1セット(160個)注文コード45290229品番4314
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

デスク周りを効率的に。これで作業効率もアップ!
積み重ねて使用することも出来ます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×32.9×7内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×30.7×5.6外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×32.9×7材質ポリプロピレンブラック収納サイズA4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: カタログや書類入れ
MCE合同会社サービス業

カタログや書類などを入れるのに3段ずつ積んで使ってます。
まとめて配送していただけますので大変助かります。

対象商品 : 73369092
2020-06-19
用途: 書類整理
建設業・工事業

書類整理に使ってます。
シンプルで使いやすいです。
重ねて積み上げると奥行が必要ですが、
5段ぐらい重ねても場所取りません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする